切断砥石 金の虎 1枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81611278 品番 355X2.6X25.4MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。
強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。
優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。
切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。

用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F 材質アルミナ・ジルコニア、リング:鉄 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)355×2.6×25.4 最高使用周速度(m/s)80m/s
注意
※切断作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格に従って行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする