切断砥石 コンクリート・石材

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81611305 品番105x1.0x15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

コンクリート・石材用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。
厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。

用途コンクリート・石材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:CR60M 材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15 最高使用周速度(m/s)80m/s
注意
※といしカバーを必ず取り付けて使用して下さい(といしの1/2をおおうもの)。保護めがね、防じんマスク等の保護具を着用して作業を行って下さい。
※最高使用周速度(80m/s)以下で使用して下さい。適正なフランジを使用し、接触面に異常がないか確認して下さい。
※切断といしの使用面は外周面です。側面は使用しないで下さい。
※試運転は作業開始前1分間以上、交換時は3分間以上必ず行って下さい。
※といし仕様がグラインダまたは切断機に適合しない場合は使用しないで下さい。
※穴径の改造はしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする