自由錐K硬質用センタードリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81611445 品番K-150-3
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

先端に超硬チップをロウ接し、窯業系サイディング等の硬質建材、硬質木材に対応します。
耐磨耗性に優れた超硬チップ仕様です。
構造用合板・FRPなどにも使用できます。

用途自由錐K硬質建材用センタードリル。 仕様使用機種:電気ドリル10mm以上・ボール盤10mm以上 径(Φmm)穴あけ:30mm〜130 材質(ドリル)超硬チップ 適合板厚28mmまで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする