六角軸ショート下穴錐

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81612635 品番3.0mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

短いビス・釘用に使いやすい長さの下穴錐です。
釘・木ネジ等の下穴をあけることで、ビス締めの際の材料の割れを防ぎ、釘打ちも容易に行えます。
テーパー状の為、一本で広範囲の下穴あけが行えます。
インパクトドライバ・電気ドリルでご使用ください。
No.75六角軸下穴錐よりも全長を20mm短くし、使い易さを重視しています。
木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード等の下穴あけに適しています。

用途木ネジ3mm下穴あけ用ドリル。 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル 材質軸:普通鋼、刃:普通鋼 寸法(mm)3 全長(mm)ねじ:90 タイプ6.35mm六角軸 ねじ寸法(mm)35 適合材一般木材・樹脂・石膏ボード・パーティクルボード
注意
※高速回転(3000回転/分以上)の電動工具では使用しないでください。
※インパクトドライバでご使用の場合はラセン部以上に押込むと錐が抜けなくなる場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする