ドリルストッパー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード81612705 品番18.0mm
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

止めたいところでピタリと止められるストッパーです。
木工用・鉄工用・コンクリート用ドリルに取付け可能です。
止めたいところでピタリと止まります。
樹脂製なので被削材に傷がつきにくくなっています。

用途穴あけ深さを一定にできるドリル18mm用ストッパー。 材質本体:樹脂、金具:普通鋼 サイズ(mm)18
注意
※振動ドリルに取付けて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする