日本レヂボン
日本レヂボンの 切断
日本レヂボンの 切断砥石
日本レヂボンの 金属用
プロ1カット 鉄工用 5枚組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5枚)
注文コード
81612879
品番
105X2.3MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。
驚異的な耐久性を備えた砥石です。
高い安全性を備えた砥石です。
特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬ切れ味を発揮します。
用途
一般鋼・ステンレス鋼の切断。
仕様
両面補強
材質
本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
寸法(mm)
外径×厚さ×孔径:105×2.3×15
硬度
砥材粒:A30P
最高使用周速度(m/s)
80m/s
入数
5枚
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。