日本レヂボン
日本レヂボンの 切断
日本レヂボンの 切断砥石
日本レヂボンの 金属用
レヂボンカットRC1枚DRT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
81612949
品番
305X3X25.4A30M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。
ステンレス鋼に適した切断砥石です。
合金鋼に適した切断砥石です。
用途
ステンレス鋼・合金鋼の切断。
仕様
ステンレス鋼・合金鋼用
材質
本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
寸法(mm)
外径×厚さ×孔径:305×3×25.4
硬度
砥材粒:A30M
適合材
ステンレス鋼、合金鋼
最高使用周速度(m/s)
72m/s