左官道 コンクリート1枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81612958 品番 125X3X22MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。
コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。
釘や番線などの切断作業も可能です。
鋼材黒皮取り用です。

用途コンクリート研削作業。 材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス 厚さ(mm)3 寸法(mm)125 穴径(mm)22
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする