飛騨の匠 颯 1枚

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81613028 品番105X1.0X15mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

レヂボン史上最速の切断スピードとスムーズな切れ味を実現しました。
現存のレヂボン製品中最速の切断速度により、作業時間を大幅に短縮できます。
作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。
切れ味の向上により、焼けやバリが少なくなります。
アルミニウム切断にも使用可能です。

用途切断作業。 仕様一般鋼用・ステンレス鋼用 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 寸法(mm)105×1.0×15 硬度砥材粒:AZ60P 適合材アルミニウム
注意
※使用前に、といしとグラインダの仕様が適合するか確認してください。湿式作業には使用しないでください。といしの最高使用周速度を超えて使用しないでください。グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。
※といし、ならびに取付部のブッシュに、カケ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれ、サビなどの使用上有害な欠陥がないことを確認し、ある場合は使用しないでください。防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。
※試運転は作業開始前には1分間以上、といし交換時には3分間以上行ってください。といしの取付けや試運転は、安全教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。作業場周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。加工物は確実に固定してください。回転中のといしには手指を触れないでください。使用角度は15度〜30度を厳守してください。
※使用面以外は絶対に使用しないでください。外径が小さくなったといしは、他のサイズ用のグラインダで再使用しないでください。といしを落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。
※直射日光を避け、湿気の少ない平らな場所に所定の箱に入れて保管してください。変形摩耗が生じたら外周部のツルーイング(形直し)を行ってください。専用パッドを必ず使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする