スーパーベスト RSB-X

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81613046 品番125x6 AWA36N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用研削砥石です。
X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。
高性能切断砥石により、作業効率がUPします。
優れた研削力が長時間持続します。
ビード取り(大)・バリ取り(大)・スパッタ取り・開先取り(大)・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。

用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物などの研削作業。 仕様一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物用、両面補強 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス 硬度砥材粒:A/WA36N 最高使用周速度(m/s)72m/s 寸法(外径×厚さ)(mm)125×6
注意
※最高使用周速度72m/sを超えるスピードでの使用は禁止です。
※砥石に、カケ、ひずみ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。
※作業周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。砥石の回転方向に立ったり、回転中の砥石には手指を触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする