スーパーレヂテクマX 1枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81613080 品番125x3.5MM 60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SRT-XレヂボンスーパーレヂテクマXX-Lock用グラインダー専用といしワンタッチで脱着可能です。
ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石です。
締め付ける工具は不要です。
群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。

用途研削作業。 仕様一般鋼用、ステンレス鋼用 材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
注意
※最高使用周速度72m/sを超えるスピードでの使用禁止。X-LOCKシステム以外のグラインダに取り付けないでください。
※といしに、カケ、ひずみ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。
※作業周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。といしの回転方向に立ったり、回転中のといしには手指を触れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする