左官道 コンクリート 3枚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3枚) 注文コード81613159 品番100X3X15mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

長時間の作業でも疲れにくく優れた柔軟性により振動を軽減します。
検索作業の負担を軽減します。
ダイヤ製品に比べて重さ約五分の一です。
コンクリートのはつり作業や、面取り、コンクリート補修作業全般はもちろん、釘や番宣などの切断作業も可能です。

用途コンクリート研削作業。 材質炭化珪素・フェノール樹脂・ガラスクロス 砥材CC16、粒度:BF 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×3×15 最高使用周速度(m/s)72m/s 入数3枚組
注意
※使用前に、といしとグラインダの仕様が適合するか確認してください。 湿式作業には使用しないでください。 といしの最高使用周速度を超えて使用しないでください。 グラインダの保護カバーを取付けて使用してください。 といし、ならびに取付部のブッシュに、カケ、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれ、サビなどの使用上有害な欠陥がないことを確認し、ある場合は使用しないでください。 防じんメガネ・防じんマスク・耳せん・手袋などの保護具を着用してください。
※試運転は作業開始前には1分間以上、といし交換時には3分間以上行ってください。といしの取付けや試運転は、安全教育修了者(労働安全衛生法)が行ってください。作業場周辺の安全と引火物の有無を確認し、火花の飛散をしゃへい板などで防止してください。加工物は確実に固定してください。回転中のといしには手指を触れないでください。使用角度は15〜30度を厳守してください。
※使用面以外は絶対に使用しないでください。外径が小さくなったといしは、他のサイズ用のグラインダで再使用しないでください。といしを落としたり、ぶつけたり、たたいたり、踏みつけたりしないでください。直射日光を避け、湿気の少ない平らな場所に所定の箱に入れて保管してください。変形摩耗が生じたら外周部のツルーイング(形直し)を行ってください。専用パッドを必ず使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81613159
2025-12-10
用途:
コンクリートの研磨
株式会社雄 様 (卸売・小売業)

中央部の、止め金部分が壊れるので、長時間はむかない。素材は持つが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする