エースゴールドRA-G

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81613238 品番 #24 100X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。
優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。
卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。

用途一般鋼の研削作業。 材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×6×15 タイプ一般鋼用・汎用タイプ 硬度粒:24P 最高使用周速度(m/s)72m/s
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする