日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
エースゴールドステン用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81613344
品番
100X6 #24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ステレンス鋼に抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。
ステンレス鋼に適した研削砥石です。
用途
ディスクグラインダー用研削作業。
材質
と材粒:ステンレス用、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
寸法(mm)
外径×厚さ×孔径:100×6×15
タイプ
ステンレス鋼・合金鋼用
硬度
粒:24L
最高使用周速度(m/s)
72m/s
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。