エースゴールドステン用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81613369 品番 180X6 #36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

ステレンス鋼に抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。
ステンレス鋼に適した研削砥石です。

用途ディスクグラインダー用研削作業。 材質と材粒:ステンレス用、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:180×6×22 タイプステンレス鋼・合金鋼用 硬度粒:36L 適合材ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72m/s
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする