曜日別特売
AC80 100X2X15 スキルタッチ 日本レヂボン 81613457

AC80 100X2X15 スキルタッチ 日本レヂボン 81613457
AC80 100X2X15 スキルタッチ 日本レヂボン 81613457

スキルタッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度80
内容量1枚注文コード81613457品番AC80 100X2X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。
オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
世界初の屈曲弾性砥石です。

用途
一般鋼や鋳鉄の研磨作業。
材質と材粒:AC、80粒度80寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする