グリーンエースゴールド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81613536 品番 GA60 100X3X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

鉄もステンも美しく仕上げる砥石です。
低振動・低騒音・ソフトな研削感、検索面への抜群なフィット感で研削作業を優しくする砥石です。
対象物に深い傷をつけないエッジレス形状にしました。
もらい錆を防ぐ材料を使用しています。
1種類の砥石で、鉄にも難削材であるステンレス鋼にも対応します。

用途一般鋼・ステンレス鋼の研削や研磨作業。 粒度60 寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×3×15 適合材鉄、ステンレス 最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする