日本レヂボン
日本レヂボンの 研削砥石
日本レヂボンの オフセット砥石
エースゴールドRAG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(25枚)
粒度
36
注文コード
81613606
品番
#36 100X6 25マイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
粒度・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
レジボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。
一般鋼の研削作業に適した汎用品です。
用途
一般鋼の研削作業。
材質
と材:A/WA
粒度
36
寸法(mm)
外径×厚さ×孔径:100×6×15
入数(枚)
25
最高使用周速度(m/s)
72m/s(4300m/min)
注意
※保護メガネ・マスクなど安全保護具を着用して正しく安全にご使用下さい。
※オーバースピードや側面使用はしないでください。
※砥石に、カケ、歪み、ヒビ、ワレ、水ぬれ、油ぬれなどの使用上有害な欠陥がないことを確認してください。