内装職人ドリルビット12mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81613834 品番No.712N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

カーペットや石膏ボードなどに綺麗な穴が空きます。
クロスの貼ってある石膏ボードも綺麗に穴が空きます。
じゅうたん、クッションフロアーなどの柔らかいモノも綺麗に穴が空きます。

用途石膏ボード、じゅうたん、クロス、クッションフロアーの穴あけに使用。 仕様切りカス排出機能付 材質刃物用炭素工具鋼 6.35mm六角軸 穴径(mm)12
注意
※押しあててから右回転でビットを回転させてください。
※紙や、うすい物は下にかたい木を置いて使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする