サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)

楽ドレン(塩ビ製)タテマル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81614096 品番 83223
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

板と筒は一体成型で、つなぎ目が無く美しい仕上がりです。
排水口がR型で排水性に優れています。
材質は軟質塩化ビニール製で柔軟性があり、既存のドレンに馴染ませやすく施工性に優れています。

材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)約2 寸法(mm)60Φ 筒長(mm)150 筒外径(Φmm)50.5 筒内径(Φmm)47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする