※本体
福農産業
福農産業の 防鳥・防獣用品
福農産業の 侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)
福農産業の ライト式(防獣ライト)
ソーラー式LED防獣ライト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81614324
品番
SR-01C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
電池交換不要なソーラー充電式
用途
田畑の害獣対策 防犯対策
質量(g)
155
スイッチ
本体底部
センサー
昼夜センサー
材質(柄部)
PP(ポリプロピレン)
材質(頭)
PC(ポリカーボネート)
寸法(Φ×mm)
80×160
点滅
赤×2個・青×2個LED点滅
注意
※完全防水タイプではありません。防雨構造です。
※本製品は害獣からの被害を完全に補償するものではございません。
※ご使用になる前に本体電源をオフにし2日間以上太陽光の当たる場所で充電してください。
※結束バンド等でぐらつかないようにしっかり固定してください。