曜日別特売
60S2M180 スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 81616160

スーパートルクタイミングベルト S2M形(クロロプレンゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード81616160品番60S2M180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥970

・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。

材質クロロプレンゴム歯数90タイプ標準ベルト幅(mm)6呼び幅(mm)6歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする