3in1マグネット付きワイヤレス充電器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81624578 品番AWJ-3MG1
参考基準価格(税別)¥6,346 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

iPhone・AppleWatch・AirPodsを3台同時に充電できるマグネット式ワイヤレス充電器です。MagSafeで吸着固定が可能だから充電も簡単楽々。デスクの上でもベッドサイドでも邪魔にならないコンパクト設計です。

付属品充電器本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)194 最大出力(W)AirPosd:5、iPhone:5/7.5/10/15、AppleWatch:2.5 入力5V3A、9V2A、12V1.67A 使用上の注意電源アダプターは別途ご用意ください(出力20W以上のUSB-Cポート付き電源アダプター推奨) ※条件を満たさない電源アダプターを使用した場合正常に充電しない場合があります。 素材PC+ラバー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.5×67.5×64.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする