Type-C抜き差し簡単 安心ケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 81624596 品番 CCJ-ETC50
参考基準価格(税別)¥864 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

USB PD(PowerDelivery)対応により、最大20V3Aの大電流で接続機器への供給が可能なUSB Type-Cケーブルです。USB-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレットなどの機器への充電・給電にご利用いただけます。(充電環境により供給される電力は異なります)

コード長さ(cm)50 材質TPE(ケーブル/コネクター) 出力最大60W(20V3A)PD対応 コネクタ形状Type-C to Type-C 対応機種Type-Cポートに対応した各社スマートフォン、タブレット(ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください) 適合用途充電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする