画像準備中

ホース継手 らくだ継手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81625287 品番8-13-1/4-P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

取付けに工具不要!
3点の部品とホースの組み付けに工具は不要。
ボディはポリプロピレン製で軽量。※オプションでSUS、BsBM製あり。
継手全体を樹脂(ポリプロピレン)で製作してあるため、低価格にて提供。
薬液に使用可能。錆や腐食の心配はない。

材質ボディ:ポリプロピレン、スリットリング:ポリプロピレン、アウターリング:ポリプロピレン 寸法L(mm)47 寸法a(mm)17 最高使用圧力(MPa)0.3※配管設計の際は、上記最高使用圧力を参考にして下さい。 寸法D(Φmm)23.6 寸法l(mm)12 寸法b(mm)19.6 寸法d(Φmm)5 適合ホース外径(Φmm)13.5 寸法R(mm)1/4 適合ホース内径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする