対面電子はかり LC-NEOU

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81625296 品番LC-NEO-U-3-M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

計数作業の効率化を向上する為に、誤作業の防止に役立つ「風袋引き忘れ機能」や「AIばらつき補正機能」を搭載。
またパソコン等と接続可能です。
AIばらつき補正機能
サンプル質量のばらつき状態に応じ、はかりが自動で的確なサンプル量を決定し、正確な計数作業を行います。
バックライト液晶表示
「個数」「単重」「重さ」が同時表示され、正確かつスピーディな作業が可能なバックライト液晶を搭載しています。
風袋引き忘れ防止機能
誤作業防止の為、風袋引きを行わないと作業へ進めない機能を搭載しています。
その他の機能
・「多い」「少ない」を判別するリミット機能。
・減算式個数設定機能。計量台から品物をとりながらサンプリングできます。
・パソコンやプリンタに接続可能なRS232C出力を標準装備。
・メモリー機能300点の製品をメモリー登録、内30点は風袋重量と組み合せて設定可能。

寸法(mm)【計量皿】296×220 区分【使用地域】M2 ひょう量(kg)3 表示方式蛍光表示管 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×335×120 目量(最小表示)1g 使用電源AC100V±10%(50Hz/60Hz) 消費電流(mA)100mA 計量方式電気抵抗線式 表示項目【風袋】4桁【重量】5桁【単価(100gあたり)】5桁(最大:99999円)【金額】6桁(最大999999円)【機能】計量加算、定額加算、定額掛算、釣銭【その他機能】プリセット機能(風袋、単価、定額) 風袋引き範囲2.999kg 精度等級V級 使用環境条件温度:-5℃〜40℃湿度:80%未満(ただし結露なきこと) 対象地域北海道 計量精度1/3000
注意
※特定計量器(検定付きはかり)には、検定銘板などで地区が明記されておりその地区を越えて取引・証明に使用することができません。必ずご使用地区をご確認の上ご注文願います。
※なお、使用地域区分において複数の区分に該当する地域がございます。
※例:東京都(八丈支庁、小笠原支庁除く) ⇒M9、M10 どちらの区分のものでもご使用可能です。
※例えば、長野県はM10のみ対応ですが、長野県から東京都へ移動して使用可能です。
※長野県(M10のみ)から栃木県(M9のみ)に移動した場合、使用不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81625296 LC-NEO-U-3-M2 36215780 LC-NEO3 3000-M2 対面料金はかり LC-NEO3 イシダ 対面料金はかり LC-NEO3 イシダ 1台 92,980 税込102,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする