電子天秤 検定付 CB-4シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 目量(g)0.01(ひょう量12g時)/0.05(ひょう量60g時)/0.1(ひょう量300g時) 種類電子天びん 注文コード81625540 品番CB-4 300-M9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は81,980円となります。
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は目量・種類など28種類から選べます 他の種類を見る

食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。
全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。
重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。
3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。
暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。
電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。
大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)
国家検定合格品

質量(kg)約1.5 区分【使用地域】M9 種類電子天びん 径(Φmm)【丸皿】140 電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売) ひょう量(g)12/60/300 表示バックライト付き液晶表示 本体質量(kg)約1.5 目量(g)0.01(ひょう量12g時)/0.05(ひょう量60g時)/0.1(ひょう量300g時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×236×74 機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合) 通信機能RS-232Cポート標準装備 適合地域栃木県、千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県、島根県 精度等級U級(ひょう量12g、60g時)、V級(ひょう量300g時) 風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引き ケース携帯(収納)ケース標準搭載 計量精度1/1200(ひょう量12g時)、1/1200(ひょう量60g時)、1/3000(ひょう量300g時) 計量皿形状丸皿 ひょう量単位g
注意
※特定計量器(検定付きはかり)には、検定銘板などで地区が明記されておりその地区を越えて取引・証明に使用することができません。必ずご使用地区をご確認の上ご注文願います。
※なお、使用地域区分において複数の区分に該当する地域がございます。
※例:東京都(八丈支庁、小笠原支庁除く) ⇒M9、M10 どちらの区分のものでもご使用可能です。
※例えば、長野県はM10のみ対応ですが、長野県から東京都へ移動して使用可能です。
※長野県(M10のみ)から栃木県(M9のみ)に移動した場合、使用不可となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする