GRS203 大画面・大音量タイマー GRUS(グルス) 81625786

 

GRS203 大画面・大音量タイマー GRUS(グルス) 81625786
GRS203 大画面・大音量タイマー GRUS(グルス) 81625786
GRS203 大画面・大音量タイマー GRUS(グルス) 81625786
GRS203 大画面・大音量タイマー GRUS(グルス) 81625786
GRS203 大画面・大音量タイマー GRUS(グルス) 81625786
GRS203 大画面・大音量タイマー GRUS(グルス) 81625786
GRS203 大画面・大音量タイマー GRUS(グルス) 81625786
GRS203 大画面・大音量タイマー GRUS(グルス) 81625786
GRS203 大画面・大音量タイマー GRUS(グルス) 81625786

大画面・大音量タイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード81625786品番GRS203
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,577
販売価格(税別)
6,888

【用途】工事現場、厨房、工場、体育館、グラウンド、スポーツジム、教室、学習塾、高齢者施設、ヨガ、撮影スタジオ、サッカー、バスケ、陸上、格闘技、ストレッチ、マッサージ、ドリル、ソロバン、テスト、オフィス等様々なシーンで活躍します。

材質ABS樹脂寸法(mm)164×233×23精度【時計精度月差】±30秒以内タイマー時間99分59秒~00分01秒計測範囲【ストップウォッチ】00分01秒~59分59秒は秒単位、01時間00分~99時間59分は分単位設置方法置き型時計機能デジタルクォーツ、12・24切替アラームセット時間5秒、10秒、30秒、60秒から選択可(全アラーム共通)タイマー2チャンネルインターバルタイマー6プログラム/99分59秒~00分01秒、10秒前予告音機能付きアラーム6チャンネル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする