K5-BR150B-01S K5-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81630108 品番K5-BR150B-01S
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

取り回しの良いサイズになってリニューアル !
1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様
2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能
3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利
ケーブルの伸び癖を軽減するBIG-BIROケーブル採用で、遠くの対象物にも安心して施錠することができます。
10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。

用途
ロック方式:5桁ダイヤル
ケーブル:4mm ダブル × 1500mm
ヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm
重量:299g (付属品含まず)
付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする