リアチャイルドシート RBC-019S POPOLA ブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81630257 品番RBC-019S
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

成長に合わせて長く使えるうしろ乗せタイプ
軽量でアクティブなスタンダードモデル”ポポラ”
着脱しやすいワンタッチ一体型バックル
ステップ調節(2段階)工具無しで高さ調節ができます。
あおりを出せば簡易バスケットとして便利に使えます。

用途
適用体重:体重23.8kg以下(クラス27リヤキャリヤ使用時)クラス27を超えるリヤキャリヤの場合:クラス-チャイルドシートの重量:3.2kg=乗車できるお子さまの体重(但し、体重24kg以内)
適用年齢と身長:1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで、身長120cm以下
適合車種:リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で、自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車及び幼児2人同乗基準適合車(※電動自転車を含む) (※上記リヤキャリヤの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書または表示に”リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。)
製品重量:約3.2kg
品質表示/本体:ポリプロピレン ショルダーパッド部:PVC 座布団:PVC ステー・ネジ類:鉄
製品サイズ[外寸]:幅:485×高さ:586<背もたれ高さ:330>×奥行:520 (mm)
座面サイズ:幅:275×高さ:303×奥行:300<尻面:125>(mm)
ブラウン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする