ペタル FD-7 WIDE シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード81631535 品番FD-7 WIDE
参考基準価格(税別)¥7,940 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

特徴:FD-7 WIDEは、ツーアクションで素早く簡単に折りたためるフォールディングペダルです。
人気フォールディングペダルFD-7の折り畳み機構をそのままに、進行方向の踏面幅を109.7mmまで増やしました。
ペダル外周上に8つ、中央寄りに4つの突起が配置されており、雨天時でも高いグリップをもたらします。
アルミ合金製のボディと独自構造により高い耐久性を実現しています。
夜間走行時の安全性を高めるリフレクターが組み込まれています。
Brompton、Tern、Dahon、Carryme などの折りたたみ自転車にマッチします。

シルバー 寸法(幅W×長さL)(mm)92×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする