RITCHEY
RITCHEYの サドル関連
RITCHEYの シートポスト/シートピン/シートクランプ
シートポスト LINK WCSカーボン 27.2×350 オフセット15
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81632734
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
カーボン
寸法(mm)
27.2×350
色
マットUD
質量(g)
181
オフセット
15mm(5mm)※ヤグラ部分を反転するとオフセット量の変更ができます