RITCHEY
RITCHEYの サドル関連
RITCHEYの シートポスト/シートピン/シートクランプ
シートポスト LINK コンプ 27.2×400 オフセット20
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81632759
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
6061アルミ
寸法(mm)
27.2×400
色
BBブラック
質量(g)
286
オフセット
20mm(10mm)※ヤグラ部分を反転するとオフセット量の変更ができます