RITCHEY
RITCHEYの サドル関連
RITCHEYの シートポスト/シートピン/シートクランプ
シートポスト 2-BOLT CLASSIC 27.2×350 オフセット25
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81632786
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
2014アルミ
寸法(mm)
27.2×350
色
ハイポリッシュ
質量(g)
259
オフセット
25mm