LINKMAN
LINKMANの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
LINKMANの スイッチ
LINKMANの 押しボタンスイッチ
プッシュスイッチ 赤 R13-527シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81633678
品番
R13-527D-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ロック式 オルタネイトタイプ丸型プッシュスイッチです。パネルへの取り付けはスナップインタイプです。
色
操作部:赤
備考
オルタネート
端子形状
はんだ端子
表示
操作部:無
操作部形状
丸
色(本体)
黒
アズワン品番
63-3120-82
動作機能
OFF-ON