おしぼりタオル専用冷温庫 REION FA-CH2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81633766 品番FA-CH2-8SB-J
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、最大3倍の加温速度を実現。
従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。
背面のみのスペースで設置可能。並べたり重ねたりもでき、スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。
扉を180度開くことができ、補充作業がしやすい設計になっています。

質量(kg)6.2 ホワイト サイズS 安全装置温度ヒューズ 最大消費電力(W)【COLD】63【LOW】70【HIGH】70 収納数おしぼり90匁サイズ×約30本、フェイスタオル220匁サイズ×約12本 ACアダプタ(定格出力)DC12V6.25A ACアダプタ(定格入力)AC100V(90-110)50/60Hz 温度調節サーミスタ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.2×37.3 アズワン品番68-5083-21 庫内容量(L)8
注意
※一定の条件により、通常ご使用の範囲で故障が発生した際にはメーカー3年保証となります。また、保証期間終了後も有償修理をお受けいたします。(日本国内限定)
※本機をお使いになる前に必ず付属の取扱説明書をお読みの上ご使用下さい。
※本機はおしぼりタオル専用の冷温庫です。その他のご使用に対しては保証の限りではありません。
※おしぼりタオルを庫内へ収納する場合は必ず専用のワイヤーバスケットをお使いください。
※REIONを2段重ねでご使用の場合、取扱説明書の設置方法に従って行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする