Immobilon-PSQ PVDF 0.2μm 9x12cm sheet 10/Pk 10PK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード81633800 品番ISEQ09120
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥34,539
販売価格(税別)
31,399

低分子量のウェスタンには最適
ブロッティングメンブレン

仕様ブランド名:Immobilon 材質疎水性PVDF フィルター:白色 フィルター(コード)ISEQ 寸法(cm)フィルター:9×12 検出方法Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法) アズワン品番4-6563-04 アプリケーションWestern Blotting(主要)、高回収プロテインシークエンシング、 低分子量ウエスタンブロッティング、 アミノ酸分析、 N-末端プロテインシークエンシング、 質量分析 孔径(Φμm)フィルター:0.2
注意
※国内外の在庫状況により納期が表記と異なる事がございますことご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする