ガードナー
ガードナーの クリーンルーム用ウェア
ガードナーの クリーンウェア
ガードナーの つなぎ クリーンウェア
マスク・フード一体続き服 CJ1336シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81634816
品番
CJ1336-1
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
品質と経済性を追求したスタンダードクリーンスーツです。
低発塵:ポリエステル100%
制電性:導電糸織り込み
クラス1000対応
色
白
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
コード
CJ1336-1 M
アズワン品番
4-6318-02