アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ESDマウス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81634947
品番
E213-23-A1
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥9,097
販売価格(税別)
¥
8,270
バスケットに入れる
静電気対策されたマウスです。
材質
PP
寸法(mm)
65×115×40
色
黒
ケーブル長(m)
ワイヤーケーブル:1.8
表面抵抗率(Ω)
1.0×10
-9
アズワン品番
2-9985-31