大平産業
大平産業の 環境測定(自然環境/安全環境)
大平産業の 環境測定その他関連用品
百葉箱理振型 単葉 750×750×780mm H1-HTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81641466
品番
H1-HT-F
参考基準価格(税別)
¥323,500
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。
各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)
本体:63.0、脚:16.5
タイプ
組立式
内寸(mm)
750×750×780
羽根形状
単葉
材質(脚)
スチール
アズワン品番
8-5651-05