大平産業
大平産業の 環境測定(自然環境/安全環境)
大平産業の 環境測定その他関連用品
百葉箱中型3号 複葉 515×515×530mm H3-HFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81641527
品番
H3-HF-S
参考基準価格(税別)
¥301,500
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。
各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
質量(kg)
本体:41.0、脚:16.0
タイプ
組立式
内寸(mm)
515×515×530
羽根形状
複葉
材質(脚)
ステンレス
アズワン品番
4-6250-12