円錐バネ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(2個)線径(Φmm)0.8高さ(mm)15有効巻数(巻)5注文コード81647845品番ES-08B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200
材質ステンレス高さ(mm)15線径(Φmm)0.8小外径×大外径(Φmm)6×12総巻数(巻)7有効巻数(巻)5ばねの種類円錐バネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする