SHK
円錐バネ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
線径(Φmm)
1
高さ(mm)
20
有効巻数(巻)
4
注文コード
81647870
品番
ES-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
この商品は
線径・高さ・有効巻数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
高さ(mm)
20
線径(Φmm)
1
小外径×大外径(Φmm)
8×16
総巻数(巻)
6
有効巻数(巻)
4
ばねの種類
円錐バネ