円錐バネ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(2個)線径(Φmm)1.2高さ(mm)20有効巻数(巻)6注文コード81647915品番ES-12C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200
材質ステンレス高さ(mm)20線径(Φmm)1.2小外径×大外径(Φmm)10×20総巻数(巻)8有効巻数(巻)6ばねの種類円錐バネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする