明和グラビア
明和グラビアの 文房具
明和グラビアの デスクマット
明和グラビアの 既製デスクマット
パーソナルデスクマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ホワイト木目
注文コード
81648037
品番
PDM-2958
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,420
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マウス対応
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1
色
ホワイト木目
質量(g)
200
寸法(横×縦)(mm)
580×290
繰り返し・詰め替え
対応