※使用例
明和グラビア
明和グラビアの 文房具
明和グラビアの デスクマット
明和グラビアの 既製デスクマット
パーソナルデスクマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81648055
品番
PDT-2958
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
仕様
マウス対応
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1
色
透明
質量(g)
230
寸法(横×縦)(mm)
580×290
繰り返し・詰め替え
対応