明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
SD 高風合いクロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1反
注文コード
81648134
品番
FRV-800
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
7.0〜7.5
色
OR
タイプ
抗ウイルス・抗菌
幅(cm)
130
巻数(m)
15