明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
SD アートメッシュクロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
色
W
注文コード
81648177
品番
OPV-601
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
7.5〜8.0
色
W
タイプ
抗ウイルス・抗菌・手洗い
幅(cm)
130
巻数(m)
15