明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
SD プリーレンスクロス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1反
注文コード
81648204
品番
VPL-500
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
8.0〜8.5
色
BR
タイプ
抗ウイルス・抗菌
幅(cm)
135
巻数(m)
20