明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
MG抗ウィルス抗菌透明クロス/キャラクター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1反
注文コード
81648308
品番
ミッキーフレンズ
参考基準価格(税別)
¥30,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
5.7
色
BR
タイプ
抗ウイルス・抗菌・静電気防止
幅(cm)
120
巻数(m)
20